VALLEY CRAFT Fyrhjulsstyrda industrivagnar, ståldäck


Filter
Färg: Grön , Däckshöjd: 2" , Däcklängd: 96 " , Däckstyp: Stål , Däcksbredd: 48 " , Avsluta: Emalj , Rammaterial: Stål , Typ av handtag: Pin / Clevis, Hitch / Drawbar , Lastkapacitet: 2000 lb. , Antal länkhjul: 4 , Total längd: 96 " , Total bredd: 48 "
StilModellHjul Dia.HjulmaterialHjulbreddTotala höjdenPris (ex moms)
A
F89751
10 "Gjutformat gummi2.5 "16.25 "47 781 SEK
RFQ
A
F89753
16 "Pneumatisk8"19.375 "44 838 SEK
RFQ

Fyrhjulsstyrda industrivagnar, ståldäck

Valley Craft fyrhjuliga fyrhjulsstyrda industrisläp är konstruerade för motordriven bogsering av tunga laster i låga hastigheter och för att minska de manuella fysiska ansträngningarna. De har en kraftig stålkonstruktion för att motstå slagkrafter och stötar och har stift- och gaffelfästen, som ansluter dem till motordriven dragutrustning eller för att fästa flera släpvagnar. Dessa släpvagnar har gjutna hjul i gummi, polyuretan eller pneumatiska material för stöt- och vibrationsdämpning i ojämna terrängytor och har en snäv svängradie som kräver mindre utrymme att manövrera runt hörn, gångar och andra trånga utrymmen. Välj från ett brett utbud av dessa släpvagnar, tillgängliga i 2000 och 4000 lbs bärkapacitet.
Raptor Supplies erbjuder också Valley Craft Plattform lastbilar med avtagbara handtag, med 1000, 1600 och 2000 lb bärförmåga.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?