VALLEY CRAFT Plattformsvagnar, aluminiumkonstruktion


Filter
Hjulmaterial: Gjutformat gummi , Svänghjulsbredd: 2" , Däckstyp: Aluminium , Rammaterial: Aluminium , Typ av handtag: Avtagbar , Antal länkhjul: 4 , Antal hyllor: 2 , Plattformsstorlek: 24 "x 36" , Plattformsstil: översta hylla gummimatta
StilModellLastkapacitetBromsHjul Dia.HjultypBreddDäcklängdDäckbreddHöjdPris (ex moms)
A
F81002A3
1000 Ibs--Pneumatisk25 "--48 "7 393 SEK
RFQ
B
3716
1600 lb.-6"--60 "30 "--
RFQ
C
F83713A9
1600 IbsNej-Massivt gummi24 "--38.5 "10 120 SEK
RFQ
C
F83732A6
1600 IbsNej-Massivt gummi24 "--39.5 "9 735 SEK
RFQ
C
F83712A0
1600 IbsNej-Massivt gummi24 "--38.5 "9 367 SEK
RFQ
C
F83730A8
1600 IbsNej-Massivt gummi24 "--39.5 "9 417 SEK
RFQ
C
F83736A2
1600 IbsNej-Massivt gummi30 "--39.5 "11 257 SEK
RFQ
C
F83710A2
1600 IbsNej-Massivt gummi24 "--38.5 "9 049 SEK
RFQ
C
F83716A6
1600 IbsNej-Massivt gummi30 "--38.5 "10 872 SEK
RFQ
C
F83735A3
1600 IbsNej-Massivt gummi30 "--39.5 "10 504 SEK
RFQ
C
F83715A7
1600 IbsNej-Massivt gummi30 "--38.5 "10 120 SEK
RFQ
C
F83733A5
1600 IbsNej-Massivt gummi24 "--39.5 "10 504 SEK
RFQ
B
3737
2000 lb.-10 "--30 "60 "--
RFQ
D
F83737A1
2000 IbsJa-Massivt gummi30 "--40.5 "24 572 SEK
RFQ
D
F83738A0
2000 IbsJa-Pneumatisk30 "--41.5 "25 810 SEK
RFQ

Plattformsvagnar, aluminiumkonstruktion

Valley Craft plattformstruckar används för att lyfta, flytta och leverera föremål i matserviceanläggningar och laboratorieapplikationer. De har däck med lätt aluminiumkonstruktion för att motstå korrosion och kan sitta lågt mot marken för att minska avståndet vid lastning av tunga eller skrymmande material. Dessa truckar har pågjutna gummihjul med pneumatiska eller solida gummihjul för stöt- och vibrationsdämpning i ojämna terrängytor och enkel manövrerbarhet. Vissa modeller som t.ex 3716 standard plattformsvagn, 1600 lb ha handbromsar på handtaget för att sakta ner lastbilarna eller stoppa dem från att röra sig, och därmed förhindra att flyktiga lastbilar transporteras skrymmande last över sluttande ytor eller ramper. Plattformsvagnarna är utrustade med avtagbara handtag som garanterar enkel bekvämlighet och finns i lastkapacitet på 1000, 1600 och 2000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?