HONEYWELL 1NC / 1NO, SPDT Snap Action, Explosion Proof Limit Switch


Filter
Ställdonets plats: ★★★★ , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: 1NC / 1NO, SPDT Snap Action , Djup: 2.02 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 2.56 " , IP-betyg: Inget IP-betyg , NEMA-betyg: 1, 7 , Roller Dia.: 0.75 " , Rullbredd: 0.31 " , Spänningsvärde: 125AC/250AC/480AC/125DC/250DC , Bredd: 2.78 "
StilModellRullmaterialStälldonets längdStälldonstilResaKabeldragningAmpsArmmaterialMovementPris (ex moms)
A
EX-N15
-2.06 "Kolv, kåpa försegladFörresa (PT) 0.078 i max; Övertravel (OT) 0.187 tum; Differential resa (DT) 0.004 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.-Linjär11 699 SEK
B
EX-AR50
-3.5 "Manuell paddelMaximal Pre-Travel N/A, Minumum Over-Travel 3.18 mm1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålManuell20 877 SEK
C
EX-Q800
-1.86 "PlungerFörresa (PT) 0.078 i max; Övertravel (OT) 0.187 tum; Differential resa (DT) 0.004 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.-Linjär24 682 SEK
C
EX-Q400
-1.86 "PlungerFörresa (PT) 0.078 i max; Övertravel (OT) 0.187 tum; Differential resa (DT) 0.004 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.-Linjär27 135 SEK
D
EX-AR1613
-5.3 "Roterande spakarmPretravel (PT) 18 grader max; Överväg (OT) 45 grader max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.AluminiumCW12 081 SEK
C
EX-Q
-1.86 "PlungerFörresa (PT) 0.078 i max; Övertravel (OT) 0.187 tum; Differential resa (DT) 0.004 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.-Linjär8 896 SEK
E
EX-AR20
--Roterande huvud, ingen spakFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.-CW21 603 SEK
F
EX-AR800
-1.5 "PlungerFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.-CW22 000 SEK
F
EXA-AR62
Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 8 grader max; Overtravel (OT) 25 grader max; Differentiell resa (DT) 4 grader max1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW21 233 SEK
G
1EX1
Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 8 grader max; Overtravel (OT) 90 grader max; Differentiell resa (DT) 0.25 grader max(2) 1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW10 253 SEK
F
EX-AR400
Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW20 975 SEK
F
EXA-AR
Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 8 grader max; Overtravel (OT) 25 grader max; Differentiell resa (DT) 4 grader max1/2 "-14 NPT-ledning20 Ind / 0.5 Res / 0.25 ResStålCW9 956 SEK
F
EX-AR16
Bronze1.5 "Roterande spakarmAV 2 oz max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW / CCW, ingen returfjäder12 495 SEK
F
EX-AR141
Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW8 965 SEK
F
EX-AR
Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW9 462 SEK
F
EX-AR30
Bronze1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 0.065 tum; Overtravel (OT) 25 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCCW10 528 SEK
F
EX-AR182
Nylon1.5 "Roterande spakarmFörresa (PT) 0.219 tum; Overtravel (OT) 90 grader max; Differential resa (DT) 0.007 i max1/2 "-14 NPT-ledning15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl.StålCW24 579 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?