VESTIL ALEXGATE-serien Expand-A-Gates


Filter
Justerbar längd: Nej , Justerbar bredd: Ja , Caster Dia.: 2" , Färg: Gul , Utökad grindbredd: 139 " , Installationshårdvara ingår: Nej , Förregling: Ja , Material: Aluminium , Min. Bredd: 139 " , Reflekterande: Nej , X-Bar-sektion, Black Bars Gauge: 6 ga , X-Bar-sektion, Yellow Bars Gauge: 4 ga
StilModellCaster TypHjulbreddDjupMax. LängdMax. BreddAntal hjulPris (ex moms)
A
ALEXGATE-30
--15 "15 "143.69 "-4 437 SEK
B
ALEXGATE-30-W
Snurra7 / 8 "2.75 "2.75 "144.19 "15 001 SEK
C
ALEXGATE-30-C
Vrid med broms3 / 4 "15 "15 "143.69 "44 751 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?