VESTIL ALEXGATE-30-C expanderbar säkerhetsgrind i aluminium med hjul

Finns i lager
Artikel: AG7LRY Modell: ALEXGATE-30-C

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelColla Psible Barricade
Justerbar längdNej
Justerbar breddJa
Caster Dia.2"
Caster TypVrid med broms
Hjulbredd3 / 4 "
FärgGul
Djup15 "
Utökad grindbredd139 "
Utökad bredd143 11 / 16 "
Höjd39.5 "
Installationshårdvara ingårNej
förreglingJa
Längd15 "
MaterialAluminium
Max. Längd15 "
Max. Bredd143.69 "
Mäta enheterVARJE
Min. Bredd139 "
Antal Caster4
Antal hjul4
ReflekterandeNej
Bredd15.5 "
X-Bar-sektion, Black Bars Gauge6 ga
X-Bar sektion, gula staplar mätare4 ga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)39.37
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCaster TypHjulbreddDjupMax. LängdMax. BreddAntal hjulPris
VESTIL ALEXGATE-30 expanderbar säkerhetsport i aluminium | AG7LRX ALEXGATE-30--15 "15 "143.69 "-4 437 kr
VESTIL ALEXGATE-30-W Aluminium Expandable Gate Wall / rack Mount | AG7LRZ ALEXGATE-30-WSnurra7 / 8 "2.75 "2.75 "144.19 "15 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ALEXGATE-30-C expanderbar säkerhetsgrind i aluminium med hjul
4 751 kr /enhet