Kapacitet: 500 Ibs , Caster Dia.: 10 " , Hjulmaterial: Uretan fast skum , Hjultyp: Pneumatisk , Höjd: 50.75 " , Inkluderar: 100 lbs. Kapacitet Integral arbetsbänk (hopfällbar) , Längd: 48 " , Material: Aluminium , Max. Plattformshöjd: 37.25 " , Antal hjul: 2 , Antal vertikala stöd: 1 , Plattformshöjd: 37.25 " , Plattformslängd: 30 " , Plattformsmaterial: Aluminium , Plattformsbredd: 13.25 " , Kraftkälla: Manuell , Hyllkapacitet: 100 Ibs , Arbetsbänkens höjd: 37 1 / 4 " , Arbetsbänksbredd: 13 1 / 4 "