VESTIL Teleskopstegar i aluminium


Filter
Färg: Silver , Djup: 2.75 " , Stegelängd: 10.5 ft. , Stegetyp: Förlängning , Material: Aluminium , Max. Utökat steg: 10 ft. , Min. Utökat steg: 6" , Min. Översta steghöjd: 6 ft. , Öppen höjd: 126 " , Stegdjup: 1.5 " , Top Cap Material: Plast , Bredd: 18.5 "
StilModellKapacitetMax. Översta steghöjdAntal stegPris (ex moms)
A
TLAD-12
225 Ibs12 ft.126 239 SEK
B
TLAD-10
250 Ibs-105 190 SEK
C
TLAD-15-1
250 Ibs15 ft.158 717 SEK
D
TLAD-12-1A
300 Ibs12 ft.118 230 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?