VESTIL TLAD-10 Teleskopstege, 6 tums storlek, 10 fot 225 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG8AUU Modell: TLAD-10

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTeleskopstege
Basspridning2.75 "
Kapacitet250 Ibs
Kollapsad höjd29 "
FärgSilver
Djup2.75 "
Tullbetyg225 Ibs
Förlängs i steg12 "
Höjd29 "
Stege Längd10.5 ft.
StegematerialAluminium
Typ av stegeFörlängning
Längd2.75 "
MaterialAluminium
Max. Förlängt steg10 ft.
Mäta enheterVARJE
Min. Förlängt steg6"
Antal steg10
Öppet djup2.75 "
Öppna djup (in.)2-3/4
Öppen höjd126 In.
Öppna bredd18.5 "
Öppnad höjd126 "
Stegdjup1.5 "
StegmaterialAluminium
teleskopJa
Material för topplockPlast
VädertåligAluminium
Bredd18.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod7616995030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMax. Översta steghöjdAntal stegPris
VESTIL TLAD-12 teleskopstege, 6 tums storlek, 12 fot 225 Lb. Kapacitet | AG8AUV TLAD-12225 Ibs12 ft.126 239 kr
VESTIL TLAD-12-1A Teleskopstege, 6 tums storlek, 12 fot 300 Lb. Kapacitet | AG8AUW TLAD-12-1A300 Ibs12 ft.118 230 kr
VESTIL TLAD-15-1 Teleskopstege, 6 tums storlek, 15 fot 250 Lb. Kapacitet | AG8AUX TLAD-15-1250 Ibs15 ft.158 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TLAD-10 Teleskopstege, 6 tums storlek, 10 fot 225 Lb. Kapacitet
5 190 kr /enhet