VESTIL AMD-seriens mini dockningsplattor i aluminium


Filter
Fasvinkel: 20 grader , Färg: Silver , Avstånd från Bend till Edge: 3" , Handtag: Nej , Längd: 18 " , Material: Aluminium , Max. Scale Curb: 5" , Max. Single Axle Capacity: 400 Ibs , Min. Scale Curb: 3" , Användbar längd: 18 "
StilModellHöjdHöjdskillnadLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
AMD-3018
4.69 "2.88 "600 Ibs30 "3 006 SEK
B
AMD-3618
4.69 "4.69 "700 Ibs36 "3 558 SEK
C
AMD-2418
4.75 "4.69 "500 Ibs24 "3 025 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?