VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, aluminium, 600 Lb. Kapacitet, 18 x 30 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AF6BVB Modell: AMD-3018Korsreferens: 9WCU3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
Vinkel20 grader
Basplattans tjocklek0.125 "
Fasningsvinkel20 grader
Kapacitet600 Ibs
FärgSilver
DäckDiamantlöpare
DäcktypDiamantlöpare
Avstånd från Bend till Edge3"
HandtagNej
Höjd4.69 "
Höjdskillnad2.88 "
Längd18 "
Lastkapacitet600 Ibs
MaterialAluminium
Max. Skala kantsten5"
Max. Enkel axelkapacitet400 Ibs
Min. Skala kantsten3"
Totala höjden4.6875 "
Total längd18 "
Total bredd30 "
Plattjocklek1 / 8 "
Servicehöjdsintervall3 till 5 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd18 "
Användbar bredd27 1 / 2 "
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)47.75
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdskillnadLastkapacitetBreddPris
VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 Lb. Kapacitet, 18 x 36 tum, aluminium | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 Ibs36 "3 558 kr
VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, aluminium, 500 Lb. Kapacitet, 18 x 24 tum Storlek | AF4BPA 8P658 AMD-24184.75 "4.69 "500 Ibs24 "3 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, aluminium, 600 Lb. Kapacitet, 18 x 30 tum Storlek
3 006 kr /enhet