VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, aluminium, 500 Lb. Kapacitet, 18 x 24 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AF4BPA Modell: AMD-2418Korsreferens: 8P658

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 025 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDockplatta
Vinkel20 grader
Basplattans tjocklek0.125 "
Fasningsvinkel20 grader
Kapacitet500 Ibs
FärgSilver
DäckDiamantlöpare
DäcktypDiamantlöpare
Avstånd från Bend till Edge3"
HandtagNej
Höjd4.75 "
Höjdskillnad4.69 "
Längd18 "
Lastkapacitet500 Ibs
MaterialAluminium
Max. Skala kantsten5"
Max. Enkel axelkapacitet400 Ibs
Min. Skala kantsten3"
Totala höjden4.75 "
Total längd18 "
Total bredd24 "
Plattjocklek1 / 8 "
Servicehöjdsintervall3 till 5 "
YttypUpphöjd diamantlöpare
Användbar längd18 "
Användbar bredd21 1 / 2 "
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.473
Fartygets höjd (cm)17.53
Fartygets längd (cm)61.98
Fartygets bredd (cm)46.74
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHöjdskillnadLastkapacitetBreddPris
VESTIL AMD-3618 Mini Dockplate, 700 Lb. Kapacitet, 18 x 36 tum, aluminium | AA9TDQ 1F145 AMD-36184.69 "4.69 "700 Ibs36 "3 558 kr
VESTIL AMD-3018 Mini Dockplate, aluminium, 600 Lb. Kapacitet, 18 x 30 tum Storlek | AF6BVB 9WCU3 AMD-30184.69 "2.88 "600 Ibs30 "3 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AMD-2418 Mini Dockplate, aluminium, 500 Lb. Kapacitet, 18 x 24 tum Storlek
3 025 kr /enhet