BUSSMANN Säkringshållare för säkringsserie HKP


Filter
Växelspänning: 250 VAC , Indikator för trasig säkring: Nej , DC-spänningsklass: 125 VDC , Säkringshållarkod: G , Säkringslängd: 1.25 " , Säkringstyp: Glas och keramik , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Max. Spänning: 250 , Monteringssätt: Panel , Antal polacker: 1 , Trådstorlek: 14
StilModellLängdFörstärkare ACAnslutningstypMax. FörstärkareBreddDjupSäkringsblockdesignSäkring Dia.Pris (ex moms)
A
HKP-HR
0.25 "-Quick Connect200.25 "-Ej tillämplig-208 SEK
A
HKP
0.25 "30Löd300.81 "2.31 "Bajonett1 / 4 "133 SEK
B
HKP-HH-R
0.69 "15SOM BARA ÄR ATT DRA PÅ SIG150.69 "2.64 "Bajonett0.25 "150 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?