VESTIL AST-seriens aluminiumplåtsplattformstruckar


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Silver , Däckshöjd: 10 " , Däckstyp: Smooth , Typ av handtag: Ergonomisk , Lastkapacitet: 3600 Ibs , Material: Aluminium , Max. Plattformshöjd: 10 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 37.13 " , Plattformshöjd: 10 " , Plattformsmaterial: Aluminium , Kraftkälla: Manuell
StilModellDäcklängdDäckbreddInkluderarTotal längdTotal breddPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
ASD-3048
48 "30 "(1) 27 1/8" höjd x 28 15/16" brett handtag, (2) styva hjul och (2) svängbara hjul52.63 "30 "48 "30 "13 626 SEK
B
ASD-2448
48 "24 "-----10 972 SEK
C
ASD-2460
60 "24 "(1) 27 1/8" höjd x 22 15/16" brett handtag, (2) styva hjul och (2) svängbara hjul64.63 "24 "60 "24 "12 811 SEK
D
ASD-3060
60 "30 "(1) 27 1/8" höjd x 28 15/16" brett handtag, (2) styva hjul och (2) svängbara hjul64.63 "30 "60 "30 "14 567 SEK
E
ASD-3672
72 "36 "(1) 27 1/8" höjd x 34 15/16" brett handtag, (2) styva hjul och (2) svängbara hjul76.63 "36 "72 "36 "20 040 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?