KERN AND SOHN FGE-serien design köksvåg


Filter
Typ av bildskärm: LED-segment , Hushöjd: 22 mm , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Minsta vikt: 5g , Inställningstid: 2 sek.
StilModellVäger ytans breddHusets dimensionHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägplattans materialVägning ytdjupPris (ex moms)
A
FGE 5K-3S05
152 mm152 x 230 x 15 mm230 mm+/- 15g152 x 230 mmfl.oz, g, lb, oz, mlAkryl230 mm1 514 SEK
B
FGE 10K-3S05
272 mm272 x 250 x 22 mm250 mm+/- 75g272 x 205 mmg, lb, oz, mlGlas205 mm2 239 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?