VESTIL ATP-serien med plattformstruckar i aluminium, enkla handtag


Filter
Caster Dia .: 6" , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 1 5 / 8 " , Inkluderar: Handtag, (2) styva hjul och (2) svängbara hjul , Lastkapacitet: 3600 Ibs , Material: Aluminium , Max. Plattformshöjd: 10.25 " , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 39.25 " , Plattformshöjd: 10.25 " , Plattformsmaterial: Aluminium , Kraftkälla: Manuell
StilModellDäcklängdDäckhöjdDäckbreddStatisk kapacitetFärgPris (ex moms)
A
ATP-C-2436
36 "10 1 / 4 "24 "-Silver7 808 SEK
B
ATP-C-2448
48 "10 1 / 4 "24 "-Silver9 924 SEK
C
ATP-C-3048
48 "10 1 / 4 "30 "-Silver12 230 SEK
D
ATP-C-2460
60 "10 1 / 4 "24 "-Silver-
RFQ
E
ATP-C-3060
60 "10 1 / 4 "30 "-Silver12 669 SEK
F
ATP-C-3672
72 "10 1 / 4 "36 "-Silver14 802 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?