A B Växelspänning: 600 VAC , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 8.1 " , Ram storlek: M , Höjd: 12.9 " , Max. Trådstorlek: 500 kcmil , Min. Trådstorlek: 3/0 AWG , Montering: Panelmontering , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Box Lug , Resetyp: Elektronisk , Bredd: 8.3 "
MJA-serie gjutna brytare
Square D MJA Series gjutna höljesbrytare används i kommersiella anläggningar, industrianläggningar, datacenter och institutionsbyggnader för tillförlitligt skydd mot överströmmar och kortslutningar i elektriska system. De har en -polig, 3-fas konfiguration med bult-on terminal design för ökad säkerhet och säker anslutning. Dessa standardbrytare har en elektronisk utlösning för LSI (Long-time, Short-time and Momentaneous) utlösningsfunktioner. De erbjuder strömvärden från 300A till 800A. Dessa brytarenheter är vidare utrustade med lednings- och lastsidoklämmor för att rymma koppar-/aluminiumtrådar i storlekar från 500 Kcmil till 3 AWG.