DURHAM MANUFACTURING A-ram mobila lastbilar


Filter
monterade: Fullständigt , Monterad/omonterad: monterade , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Fenol , Hjulstorlek: 5 "x 1-1 / 4" , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med Break , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlack , Hålstorlek: 1 / 4 " , Material: Stål , Totalt djup: 30 " , Totala höjden: 57 " , Total bredd: 48 "
StilModellkonfigurationPris (ex moms)
A
AF-3048-PBLP-95
Luvered Panel / Round Hole Pegboard på motsatta sidor16 166 SEK
B
AF-3048-LP-95
Luvered Panel båda sidor12 969 SEK
C
AF-3048-PB-95
Rundhåls Pegboard båda sidor17 317 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?