VESTIL AWR-G-seriens greppstagsramper i aluminium med transporthjul


Filter
Färg: Silver , Däckstyp: Grip Strut , Inkluderar: Säkerhetskedjor , Material: Aluminium , Rammaterial för ramp: Aluminium , Material för rampgaller: Aluminium , Säkerhetskantsten: 2" , Användbar rampbredd: 26 " , Hjuldia.: 10 " , Hjultyp: Semi-pneumatisk
StilModellAnvändbar längdKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnAnvändbar ramplängdBreddDjupAvstånd mellan trottoarkanterHöjdintervallPris (ex moms)
A
AWR-G-28-10A-WH
120 1 / 4 "1500 Ibs2200 Ibs120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "till 38"22 063 SEK
RFQ
B
AWR-G-38-10A-WH
120 1 / 4 "1500 Ibs2200 Ibs120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "till 38"26 250 SEK
RFQ
C
AWR-G-28-12A-WH
143 3 / 4 "1400 Ibs1900 Ibs143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "till 46"25 058 SEK
RFQ
D
AWR-G-38-12A-WH
143 3 / 4 "1400 Ibs1900 Ibs143 3 / 4 "46 7 / 8 "143 3 / 4 "46 7 / 8 "17 1/4 "till 46"28 475 SEK
RFQ
E
AWR-G-28-14A-WH
167 1 / 4 "1200 Ibs1600 Ibs167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "till 56"27 048 SEK
RFQ
F
AWR-G-38-14A-WH
167 1 / 4 "1200 Ibs1600 Ibs167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "till 56"31 205 SEK
RFQ
G
AWR-G-28-16A-WH
190 3 / 4 "1000 Ibs1000 Ibs190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "till 62"29 998 SEK
RFQ
H
AWR-G-38-16A-WH
190 3 / 4 "1000 Ibs1000 Ibs190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "till 62"34 748 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?