VESTIL AWR-G-38-12A-WH greppstativ gångramp, aluminium, storlek 144 x 38 tum

Artikel: CE3AJK Modell: AWR-G-38-12A-WH
28 475 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGå ramp
Kapacitet med 2 hjul vagn1400 Ibs
Kapacitet med 4 hjul vagn1900 Ibs
FärgSilver
Trottoarkanthöjd (in.)2"
DäcktypGrip Strut
Djup143 3 / 4 "
Avstånd mellan trottoarkanter46 7 / 8 "
Höjd14 1 / 4 "
Höjdintervall17 1/4 "till 46"
InkluderarSäkerhetskedjor
Längd12 ft.
MaterialAluminium
Max. Höjd46 "
Min. Höjd17 1 / 4 "
Antal hjul2
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
Säkerhetskantsten2"
Användbar längd143 3 / 4 "
Användbar ramplängd143 3 / 4 "
Användbar rampbredd26 "
Användbar bredd26 "
Hjul Dia.10 "
HjultypSemi-pneumatisk
Bredd46 7 / 8 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar längdKapacitet med 2 hjul vagnKapacitet med 4 hjul vagnAnvändbar ramplängdBreddDjupAvstånd mellan trottoarkanterHöjdintervallPris
VESTIL AWR-G-28-10A-WH greppstativ gångramp, aluminium, 120 x 28 tum Storlek | CE3AHU AWR-G-28-10A-WH120 1 / 4 "1500 Ibs2200 Ibs120 1 / 4 "41 5 / 8 "120 1 / 4 "41 5 / 8 "18 7/8 "till 38"22 063 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-12A-WH greppstativ gångramp, aluminium, 144 x 28 tum Storlek | CE3AHW AWR-G-28-12A-WH143 3 / 4 "1400 Ibs1900 Ibs143 3 / 4 "41 5 / 8 "143 3 / 4 "41 5 / 8 "17 1/4 "till 46"25 058 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-14A-WH greppstativ gångramp, aluminium, 168 x 28 tum Storlek | CE3AHY AWR-G-28-14A-WH167 1 / 4 "1200 Ibs1600 Ibs167 1 / 4 "41 5 / 8 "167 1 / 4 "41 5 / 8 "16 5/16 "till 56"27 048 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-28-16A-WH greppstativ gångramp, aluminium, 192 x 28 tum Storlek | CE3AJA AWR-G-28-16A-WH190 3 / 4 "1000 Ibs1000 Ibs190 3 / 4 "41 5 / 8 "190 3 / 4 "41 5 / 8 "15 11/16 "till 62"29 998 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-38-10A-WH greppstativ gångramp, aluminium, 120 x 38 tum Storlek | CE3AJH AWR-G-38-10A-WH120 1 / 4 "1500 Ibs2200 Ibs120 1 / 4 "46 7 / 8 "120 1 / 4 "46 7 / 8 "18 7/8 "till 38"26 250 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-38-14A-WH Grip Fjäderbens gångramp, aluminium, 168 x 38 tum Storlek | CE3AJM AWR-G-38-14A-WH167 1 / 4 "1200 Ibs1600 Ibs167 1 / 4 "46 7 / 8 "167 1 / 4 "46 7 / 8 "16 5/16 "till 56"31 205 kr
RFQ
VESTIL AWR-G-38-16A-WH greppstativ gångramp, aluminium, 192 x 38 tum Storlek | CE3AJP AWR-G-38-16A-WH190 3 / 4 "1000 Ibs1000 Ibs190 3 / 4 "46 7 / 8 "190 3 / 4 "46 7 / 8 "15 11/16 "till 62"34 748 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AWR-G-38-12A-WH greppstativ gångramp, aluminium, storlek 144 x 38 tum
28 475 kr /enhet