Färg: Svart, Silver , Däckstyp: Aluminiumstångsgaller , Höjd: 45 " , Höjdjusteringsmetod: Handvev , Hydraulisk lyftkraft: Hand pump , Material: Aluminium , Max. Höjd: 62 " , Rammaterial för ramp: Aluminium , Material för rampgaller: Aluminium , Säkerhetskedjor: Ja , Däckstorlek: 18 " , Dragkrok: Ja , Användbar läppstödskant: 13.5 " , Hjuldia.: 18 " , Hjulmaterial: Form på gummi , Hjulbredd: 5"
Arbetsmekanism
- De fungerar genom en enkel hydraulisk mekanism.
- Först placerar användaren rampen på önskad plats mellan marken och lastbilen eller lastkajen.
- Sedan kopplas handpumpens hydrauliska lyftsystem in, så att användaren kan höja eller sänka rampen till lämplig höjd.
- Denna justering säkerställer en jämn och jämn övergång mellan marken och lastplattformen, med plats för olika kajhöjder.
- Sidekanterna av aluminium och stålgaller samverkar för att ge säkerhet och stabilitet under lastning och lossning, förhindrar avrinning och förbättrar arbetarens grepp.
Funktioner
- Dessa ramper kommer med sidokanter av aluminium för att förhindra att gaffeltruckar rinner av under lastning och lossning.
- De är utrustade med en överlappande läpp och säkerhetskedjor, vilket säkerställer en säker fastsättning av rampen på släpet för ökad säkerhet och stabilitet.
- Dessa ramper har stålgaller som låter snö, is och regn passera, minimerar halkriskerna och förbättrar greppet för arbetarna.
- De är designade med ett praktiskt hydrauliskt lyftsystem med handpump, vilket ger mångsidighet och anpassningsförmåga vid olika lastningsscenarier.
Vanliga frågor
Vilka är säkerhetsåtgärderna att tänka på när du använder dessa gårdsramper av aluminium?
- Se till att operatörerna är ordentligt utbildade i rampdrift och säkerhetsprotokoll.
- Följ de viktkapacitetsgränser som anges av tillverkaren för att förhindra överbelastning.
- Fäst alltid rampen vid släpvagnar eller bryggor med säkerhetskedjor och läppen i överlappsstil.
- Kontrollera stabiliteten och jämnheten på marken under rampen före användning.
- Var försiktig vid ogynnsamma väderförhållanden, eftersom våta ytor kan vara hala.
- Genomför en noggrann inspektion före användning för tecken på skador eller slitage.
- Undvik plötsliga rörelser när du kör utrustning på och av rampen.
- Håll fria vägar för fotgängare och utrustning runt rampområdet.
- Upprätta tydlig kommunikation mellan operatörer och markpersonal under lastning och lossning.
- Utveckla och kommunicera nödprocedurer för olyckor eller utrustningsfel.
- Ge tillräcklig belysning i svagt ljus för att förbättra sikten.
Hur underhåller jag dessa aluminiumgårdsramper med aluminiumgaller?
- Utför rutininspektioner för att kontrollera skador och dra åt lösa fästelement.
- Smörj rörliga delar, inklusive hydraulsystemet.
- Håll rampen och gallret rena genom att regelbundet ta bort skräp och smuts.
- Inspektera hydraulsystemet för läckor och bibehåll hydraulvätskenivåerna.
- Verifiera säkerhetsfunktionernas tillstånd och byt ut skadade komponenter omedelbart.
- Undersök aluminiumgallret för korrosion och se till att det förblir säkert fastsatt.
- Kontrollera svetsar och strukturell integritet för tecken på stress eller skada.
- Rätta till flisad eller sliten färg för att förhindra rost och överväg skyddande beläggningar.
- Förvara rampen på ett torrt, skyddat område när den inte används för att skydda den från väder och vind.
- Låt en fackman regelbundet inspektera rampen med avseende på strukturella och säkerhetsproblem.
Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa Vestil aluminium gårdsramper?
Viktiga faktorer inkluderar viktkapacitet, ramplängd, bredd, höjdjusteringsområde, säkerhetsfunktioner, rörlighet, användning inomhus/utomhus, markyta och användningsfrekvens.