VESTIL AY-307230 Yard Ramp, 30000 Lb. Kapacitet, 74 tums bredd x 360 tums längd, aluminium

Artikel: AG7MGB Modell: AY-307230
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

325 881 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar gårdsramper
Kapacitet30000 Ibs
FärgSvart, Silver
Trottoarkanthöjd (in.)4"
DäcktypAluminiumstångsgaller
Djup360 "
Avstånd mellan trottoarkanter66 "
Höjd45 "
HöjdjusteringsmetodHandvev
Hydraulisk lyftkraftHand pump
Längd360 "
Sänkt höjd45 "
MaterialAluminium
Max. Höjd62 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd45 "
Total längd30 ft.
Höjd höjd62 "
Rammaterial för rampAluminium
Material för rampgallerAluminium
SäkerhetskedjorJa
Däckstorlek18 "
Däcktjocklek5"
DragkrokJa
Användbar läppstödskant13.5 "
Användbar bredd66 "
Hjul Dia.18 "
HjulmaterialForm på gummi
Hjulbredd5"
Bredd74 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1252.35
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)914.4
Fartygets bredd (cm)187.96
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupAvstånd mellan trottoarkanterTotal längdBreddPris
VESTIL AY-167230 Yard Ramp, 16000 Lb. Kapacitet, 74 tum bredd x 360 tum längd, aluminium | AG7MFG AY-16723016000 Ibs360 "66 "30 ft.74 "261 398 kr
RFQ
VESTIL AY-167236-L Gårdsramp, 16000 Lb. Kapacitet, 74 tums bredd x 432 tums längd, aluminium | AG7MFH AY-167236-L16000 Ibs432 "66 "36 ft.74 "313 853 kr
RFQ
VESTIL AY-168430 Yard Ramp, 16000 Lb. Kapacitet, 86 tum bredd x 360 tum längd, aluminium | AG7MFJ AY-16843016000 Ibs360 "78 "30 ft.86 "284 796 kr
RFQ
VESTIL AY-168436-L Yard Ramp, 16000 Lb. Kapacitet, 86 tum bredd x 432 tum längd, aluminium | AG7MFK AY-168436-L16000 Ibs432 "78 "36 ft.86 "343 962 kr
RFQ
VESTIL AY-169330 Yard Ramp, 16000 Lb. Kapacitet, 95 tum bredd x 360 tum längd, aluminium | AG7MFL AY-16933016000 Ibs360 "87 "30 ft.95 "319 342 kr
RFQ
VESTIL AY-169336-L Yard Ramp, 16000 Lb. Kapacitet, 95 tum bredd x 432 tum längd, aluminium | AG7MFM AY-169336-L16000 Ibs432 "87 "36 ft.95 "455 680 kr
RFQ
VESTIL AY-207230 Yard Ramp, 20000 Lb. Kapacitet, 74 tum bredd x 360 tum längd, aluminium | AG7MFN AY-20723020000 Ibs360 "66 "30 ft.74 "281 596 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL AY-307230 Yard Ramp, 30000 Lb. Kapacitet, 74 tums bredd x 360 tums längd, aluminium
325 881 kr /enhet