ALLEGRO SAFETY Explosionssäkra fläktar med kompakt behållare och kanal, 16 tum


Filter
Ledningslängd: 25 ft. , Nuvarande ritad: 9.6/4.6-4.8A , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläktmaterial: Antistatisk glasförstärkt polyamid , Avsluta: Neoprenbelagd , Säkringsförstärkare: 60A , Höjd: 22 1 / 2 " , HP: 3 / 4 hp , Material: polyeten , Antal blad: 3 , Pluggtyp: ECP , RPM: 3450 RPM , Spänning: 115/ 208-230V AC , Bredd: 22 1 / 2 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
9558
20 "25 084 SEK
RFQ
B
9558-15
34 "30 236 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?