VESTIL BEAM Series Pallställ Stegbalkar


Vestil BEAM Series pallställ med stegbalkar är designade för att hålla / lagra bulkprodukter i butikslokaler, lager och bilanläggningar.

Filter
Färg: Orange , Komponenter: Stegstråle , Höjd: 6" , Material: Stål , Naggdjup: 3 / 4 " , Spårhöjd: 1 1 / 2 " , Bredd: 3"
StilModellKapacitetLängdPris (ex moms)
A
BEAM-S-1050
5000 Ibs120 "2 553 SEK
RFQ
B
BEAM-S-850
5000 Ibs96 "1 943 SEK
RFQ
C
BEAM-S-1250
5000 Ibs144 "3 449 SEK
RFQ
D
BEAM-S-960
6000 Ibs108 "2 508 SEK
RFQ
E
BEAM-S-870
7000 Ibs96 "2 241 SEK
RFQ
F
BEAM-S-970
7000 Ibs108 "2 618 SEK
RFQ
G
BEAM-S-1070
7000 Ibs120 "3 762 SEK
RFQ

Funktioner

  • De är utrustade med stämplad strålkapacitet, vilket ger tydlig och tillförlitlig information om den maximala vikten.
  • Dessa pallställsbalkar erbjuder strukturell enhetlighet och integritet för ökad lagring och möter industriella hämtningsbehov.
  • De har en rep- och rostbeständig yta för skydd mot slitage och korrosion.
  • Dessa Vestil pallställ med stegbalkar har stålkonstruktion för robust stöd och hållbarhet i industriella lagringsapplikationer.

Kompatibla tillbehör

  • Vestil FSR-12 och FSR-6 Rackram/väggdistanser: Dessa distansbrickor ger extra säkerhet och stöd till ställningsinstallationer, vilket gör att ställningarna tål tunga belastningar säkert och minskar risken för att kollapsa eller välta.

Vanliga frågor

Vilka är faktorerna att tänka på när man väljer Vestil pallställ för stegbalkar för min applikation?

Viktiga faktorer inkluderar lastkapacitet, längd & djup, balkprofil, kompatibilitet, racksystemlayout och säkerhetsfunktioner.

Vilka säkerhetsföreskrifter bör jag vidta när jag använder Vestil pallställ med stegbalkar?

  • Följ rekommenderad viktkapacitet för att bibehålla strukturell integritet.
  • Utför rutininspektioner för skador, deformation eller korrosion.
  • Fördela lasten jämnt och undvik överbelastning eller obalanserad last.
  • Använd lämpliga fästmetoder för att förhindra att föremål faller eller förskjuts.
  • Utför rutinunderhåll för att säkerställa racksystemets integritet och renhet.

Hur underhåller man dessa Vestil pallställsbalkar?

  • Utför visuella rutininspektioner för att identifiera tecken på skada eller korrosion.
  • Reparera eller byt ut skadade balkar omedelbart för att bibehålla racksystemets strukturella integritet.
  • Säkerställ en jämn fördelning av laster och undvik överbelastning eller obalanserad viktfördelning.
  • Utbilda personalen i korrekt laddningsteknik för att minimera risken för strålskador.
  • Genomför säkerhetsåtgärder, såsom skyddsbarriärer och tillbehör, för att förhindra att föremål faller.
  • Rengör regelbundet balkarna för att ta bort skräp och förhindra korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?