VESTIL Bänkvåg i BS-serien


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Silver , Anslutningsportar: RS-232 , Visningslängd: 1" , Bildskärmstyp: Display , IP-betyg: IP65 , Material: Stål
StilModellPlattformsbreddLastkapacitetTotala höjdenLäsbarhetTotal längdTotal breddPlattformshöjdPlattform LängdPris (ex moms)
A
BS-915-1212-100
12 "100 Ibs17 "0.2 Ibs16 "12 "4"12 "8 075 SEK
RFQ
B
BS-915-1214-150
12 "2500 Ibs17 "0.2 Ibs18 "14 "-14 "8 796 SEK
RFQ
C
BS-915-1616-300
16 "300 Ibs26 "0.5 Ibs20 "16 "4 1 / 4 "16 "10 224 SEK
RFQ
D
BS-915-1620-400
16 "400 Ibs26 "0.5 Ibs24 "16 "4 1 / 4 "20 "11 383 SEK
RFQ
E
BS-915-1818-400
18 "400 Ibs26 "0.5 Ibs22 "18 "-18 "11 383 SEK
RFQ
F
BS-915-1824-500
18 "500 Ibs33 "0.1 Ibs28 "18 "-24 "12 356 SEK
RFQ
G
BS-915-2020-500
20 "500 Ibs33 "0.1 Ibs24 "20 "-20 "12 356 SEK
RFQ
H
BS-915-2424-1000
24 "1000 Ibs33 "0.2 Ibs28 "24 "5 1 / 2 "24 "15 193 SEK
RFQ
I
BS-915-2424-500
24 "500 Ibs33 "0.1 Ibs28 "24 "-24 "14 237 SEK
RFQ
J
BS-915BT-2424-1000
24 "1000 Ibs33 "0.2 Ibs28 "24 "-24 "23 270 SEK
RFQ
K
BS-915RT-2424-1000
24 "1000 Ibs33 "0.2 Ibs28 "24 "-24 "54 979 SEK
RFQ

Bänkvåg i BS-serien

Vestil BS -serie bänkvågar är digitala vågar av professionell kvalitet för att ge exakta avläsningar i hamnar, utomhusmarknader och livsmedelsindustrin. Vågen är tillverkade av 304 rostfritt stål, som tål belastningar upp till 1000 lb och IP65 -klassade för att skydda mot damm och vatten. De har en lutningsjusterbar LCD-skärm för att visa avläsningar från en bekväm vinkel och 4 justerbara fötter för stabil drift på ojämna ytor. Utvalda modeller har en bollöverföringsplattform för enkel lastning av material. Välj mellan ett brett utbud av bänkvågar som finns i etikett- / dekal- och polystyrenvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?