Justera höjdsteg: 6" , Justerbara armar: Ja , Bashöjd: 10 " , Kapacitet: 2000 Ibs , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vrid med broms , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Gaffelöppningshöjd: 2" , Gaffelöppningsbredd: 5 3 / 8 " , Rammaterial: Stål , Höjd: 64.69 " , Högsta armposition: 60 3 / 4 " , Lägsta armposition: 18 3 / 4 " , Material: Stål , Max. Armhöjd: 60.75 " , Max. Nivåkapacitet: 400 Ibs , Min. Justerbara armsteg: 6" , Min. Armhöjd: 18.75 " , Antal Caster: 4