VESTIL CANT-3048 Bärbar Cantilever-vagn, 31.6 tum x 50.5 tum x 64.8 tum Storlek | AG7PAM

VESTIL CANT-3048 Bärbar Cantilever-vagn, 31.6 tum x 50.5 tum x 64.8 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7PAM Modell: CANT-3048

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCantilever vagn
Justera höjdsteg6"
Justerbara armarJa
Bashöjd10 "
Kapacitet2000 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Gaffelöppningshöjd2"
Gaffelöppningsbredd5 3 / 8 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.6"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Bredd på främre hjul2"
Höjd64.69 "
Högsta armposition60 3 / 4 "
Längd30 "
Lägsta armposition18 3 / 4 "
MaterialStål
Max. Armhöjd60.75 "
Max. Armlängd24 "
Max. Nivåkapacitet400 Ibs
Mäta enheterPAR
Min. Justerbara armsteg6"
Min. Armhöjd18.75 "
Antal Caster4
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Bredd på hjul bak2"
Bredd48.56 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.45
Fartygets höjd (cm)163.99
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)123.35
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. ArmlängdBreddPris
VESTIL CANT-3060 bärbar fribärande vagn, 31.6 tum x 62.5 tum x 64.8 tum Storlek | AG7PAN CANT-306030 "24 "60.56 "15 412 kr
VESTIL CANT-3648 Bärbar Cantilever-vagn, 37.6 tum x 50.6 tum x 64.8 tum Storlek | AG7PAP CANT-364836 "30 "48.56 "15 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CANT-3048 Bärbar Cantilever-vagn, 31.6 tum x 50.5 tum x 64.8 tum Storlek
14 205 kr /enhet