Batteriladdare ingår: Ja , Kapacitet: 2000 Ibs , Caster Dia.: 4" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjultyp: Styv, vridbar med broms , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Sladdlängd: 8 ft. , Rammaterial: Stål , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , Höjd: 34.25 " , Inkluderar: Inkluderar (2) styva hjul 2" bredd och (2) svängbara hjul med bromsar 2" bredd , Material: Stål , Max. Resavstånd: 24 " , Antal Caster: 4 , Plattformsmaterial: Stål , Bakre hjulmaterial: Glasfylld nylon , Serviceintervall: 10 1/4 "till 34 1/4" , Spänning: 12V DC