VESTIL Corner Guards


Filter
Färg: Gul , Inkluderar: Monteringshårdvara , Längd: 9 1 / 2 " , Material: Stål , Tjocklek: 1 / 4 " , Använd med: Pall, Container Transporter , Hjuldia.: 8" , Bredd: 6 1 / 2 "
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
CG-12-R
4 15 / 16 "452 SEK
B
CG-12-L
5"452 SEK

Corner Guards

Vestil hörnskydd ger 90 graders vinkelrätt skydd för livliga hörn och dyra maskiner. De har kraftigt stål och aluminiumkonstruktion med inbyggd, gul pulverlackerad yta för ökad seghet och hållbarhet. Dessa skydd inkluderar inte monteringshårdvara eller lim för installation, men innehåller djärvt skrivna "Safety First" -klistermärken på båda sidor för synlighet från långa avstånd. De finns i 16 och 24 tum totala längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?