VESTIL CG-12-L Transportör tillval, hörnskydd vänster | AG7PHM

VESTIL CG-12-L Transportör tillval, hörnskydd vänster

Finns i lager
Artikel: AG7PHM Modell: CG-12-L

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

452SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCorner Guard
Caster Dia.8"
FärgGul
Höjd5"
InkluderarMonteringshårdvara
Längd9 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Tjocklek1 / 4 "
Använd medPall, Container Transporter
Hjul Dia.8"
Bredd6 1 / 2 "
Arbetar medC-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)10.64
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL CG-12-R Transportör tillval, hörnskydd höger | AG7PHN CG-12-R4 15 / 16 "452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CG-12-L Transportör tillval, hörnskydd vänster
452SEK /enhet