Justerbara gafflar: Ja , Batteristorlek: 11 , Caster Dia.: 6" , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Gaffeljustering över Max. Hjul Yttre Dia.: 4 "till 19" , Gaffeljusteringsområde: 4 "till 19" , Gaffellängd: 25.5 " , Gaffeltjocklek: 1" , Gaffelbredd: 3" , främre hjulmaterial: Glasfylld nylon , främre hjultyp: Stel , Handtagshöjd: 40 13 / 16 " , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Benbredd: 27.5 " , Längd: 62.81 " , Lastkapacitet: 1000 Ibs , Material: Stål , Max. Bredd mellan gafflar: 19 " , Min. Lyfthöjd: 1.25 " , Min. Bredd mellan gafflar: 4" , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Operation: Batteri , Fas: 1 , Bakre hjulmaterial: Glasfylld nylon , Typ av bakhjul: (2)Vridbar med broms , Uniform kapacitet vid 12" belastningscentrum: 1000 Ibs
Arbetsmekanism
- Föraren justerar staplarens gafflar till önskad bredd och höjd.
- Staplaren drivs av sitt batteri, vilket ger den nödvändiga energin.
- Operatören använder handtaget för att styra och manövrera staplaren.
- De främre hjulen säkerställer smidig rörlighet och stabilitet.
- Staplaren lyfter och transporterar laster med lätthet, tack vare sin design och strömkälla.
Funktioner
- Dessa staplare har stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd.
- De använder ett 11-storleks batteri och levereras med dess laddare för sömlös drift.
- Dessa motbalanserade staplare erbjuder en kapacitet på 1000 lb och en bredd på 2 tum.
- De kommer med 6 tums hjul gjorda av glasfylld nylon för ökad manövrerbarhet och stabilitet.
- Dessa staplare erbjuder gaffeljusteringar från 4 till 19 tum över den maximala ytterdiametern på hjulet.
- De kommer med en stålram för förbättrat skydd.
Vanliga frågor
Hur rengör och underhåller jag Vestil motbalanserade staplare?
- Kontrollera efter skador och lösa delar.
- Håll den fri från smuts och skräp.
- Följ riktlinjerna för laddning och rengöring.
- Applicera smörjmedel på rörliga delar.
- Se till att säkerhetsfunktionerna fungerar.
- Träna för säker drift.
- Håll en underhållslogg.
- Schemalägg regelbundna inspektioner.
Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en motviktsstaplare?
- Lastkapacitet.
- Lyfthöjd.
- El/manuell kraft.
- Utrymme och svängmanövrerbarhet.
- Funktioner och certifieringar för säkerhet.
- Enkelt underhåll för underhåll.
- Matcha din budget.
- Förarkomfort.
Hur installerar jag dessa staplare?
- Rensa området för montering.
- Läs tillverkarens installationsanvisningar.
- Fäst gafflar, hjul och handtag enligt manualen.
- Se till att alla säkerhetsfunktioner fungerar.
- Om det är elektriskt, ladda batteriet helt.
- Testa lyft- och manövreringsfunktioner.
- Utbilda operatörer för säker användning.
- Upprätta ett underhållsschema.
- Spara manualen för framtida referens.