VESTIL CBS-76-1-DC Counter Balanced Stacker, DC, 91.75 tums höjd

Artikel: AG7PGK Modell: CBS-76-1-DC
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

88 788 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotbalanserad staplare
Justerbara gafflarJa
batteri~~POS=TRUNC11
Kapacitet1000 Ibs
Caster Dia.6"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulbredd2"
FärgBlå
Gaffeljustering över Max. Hjul Yttre Dia.4 "till 19"
Gaffellängd25.5 "
Gaffeltjocklek1"
Gaffelbredd3"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.6"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Typ av främre hjulStel
Hantera höjd40 13 / 16 "
Höjd91.88 "
HP0.5 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd27.5 "
Längd62.81 "
Lyfthöjd Max.76 "
Lastkapacitet1000 Ibs
Load Center12 "
Sänkt höjd1 1 / 4 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd74.75 "
Max. Bredd mellan gafflar19 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd1.25 "
Min. Bredd mellan gafflar4"
Min. Bredd mellan benen27.5 "
Antal hjul4
Antal främre hjul2
DriftBatteri
Fas1
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd76 "
Bakhjul Dia.6"
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Typ bakhjul(2)Vridbar med broms
Uniform kapacitet vid 12" lastcentrum1000 Ibs
Spänning12V
Bredd27.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 536.85
Fartygets höjd (cm)233.05
Fartygets längd (cm)155.42
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdHPLyfthöjd Max.Max. ReseavståndMin. Bredd mellan benenKraftkällaSpänningPris
VESTIL CBS-76-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, 91.75 tums höjd | AG7PGJ CBS-76-1-AC91.88 "1.5 hk76 "74.75 "19 "Elektrisk sladd115V AC88 788 kr
RFQ
VESTIL CBS-56-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, totalhöjd 71-7/8 tum Storlek | CE3AVC CBS-56-1-AC71.88 "1.5 hk56 "54.75 "19 "Elektrisk sladd115V AC77 122 kr
RFQ
VESTIL CBS-56-1-DC Counter Balanced Stacker, DC, totalhöjd 71-7/8 tum Storlek | CE3AVD CBS-56-1-DC71.88 "0.5 hk56 "54.75 "27.5 "Elektrisk sladdlös12V77 122 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CBS-76-1-DC Counter Balanced Stacker, DC, 91.75 tums höjd
88 788 kr /enhet