VESTIL CRS-serien containerramper med sidoskena


Filter
Färg: Brun , Crown Angle: 8 grader , Crown from edge: 9" , Height Difference: 7 5 / 16 " , Left Leg Length: 6" , Material: Stål , Max. Höjd: 7 1 / 3 " , Rammaterial för ramp: Stål , Material för rampgaller: Stål , Right Leg Length: 5"
StilModellAnvändbar rampbreddKapacitetDjupBreddAvstånd mellan trottoarkanterDockplattans tjocklekHöjdLängdPris (ex moms)
A
CRS-6060-20
60 "20000 Ibs60 "60 "60 "1 / 2 "9 4 / 7 "5 ft.30 750 SEK
RFQ
B
CRS-6060-15
60 "15000 Ibs60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 ft.22 737 SEK
RFQ
C
CRS-7272-20
72 "20000 Ibs72 "72 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.42 495 SEK
RFQ
D
CRS-8472-20
84 "20000 Ibs72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.45 382 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?