VESTIL CRS-6060-20 Containerramp, 20000 Lb. Kapacitet, 60 x 60 tum Storlek

Artikel: CE3AXT Modell: CRS-6060-20
30 750 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållarramp
Vinkel8 grader
Kapacitet20000 Ibs
FärgBrun
Kronvinkel8 grader
Krona från kanten9"
Trottoarkanthöjd (in.)9"
Djup60 "
Avstånd mellan trottoarkanter60 "
Dockplattans tjocklek1 / 2 "
Höjd9 4 / 7 "
Höjdskillnad7 5 / 16 "
Vänster benlängd6"
Längd5 ft.
MaterialStål
Max. Höjd7 1 / 3 "
Rammaterial för rampStål
Material för rampgallerStål
Höger benlängd5"
Användbar ramplängd60 "
Användbar rampbredd60 "
Bredd60 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar rampbreddKapacitetDjupBreddAvstånd mellan trottoarkanterDockplattans tjocklekHöjdLängdPris
VESTIL CRS-6060-15 Containerramp, 15000 Lb. Kapacitet, 60 x 60 tum Storlek | CE3AXR CRS-6060-1560 "15000 Ibs60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 ft.22 737 kr
RFQ
VESTIL CRS-7272-20 Containerramp, 20000 Lb. Kapacitet, 72 x 72 tum Storlek | CE3AXU CRS-7272-2072 "20000 Ibs72 "72 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.42 495 kr
RFQ
VESTIL CRS-8472-20 Containerramp, 20000 Lb. Kapacitet, 84 x 72 tum Storlek | CE3AXV CRS-8472-2084 "20000 Ibs72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.45 382 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL CRS-6060-20 Containerramp, 20000 Lb. Kapacitet, 60 x 60 tum Storlek
30 750 kr /enhet