Luftridåskåp

Filter

DAYTON -

Skåp

StilModellPris (ex moms)
ACCAB422 139 SEK
RFQ
BCCAB36647 SEK
RFQ
CCCAB251 777 SEK
RFQ
DCCAB482 337 SEK
RFQ
ECCAB602 732 SEK
RFQ
INSTOCK -

Skåp

StilModellHöjdTypBreddPris (ex moms)
AGRJTP820-2423 "Upphängt skåp24 "16 552 SEK
BGRJTP820-1823 "Upphängt skåp18 "15 229 SEK
CGRJTP163-3627-9 / 16 "Sitthöjd36 "15 776 SEK
DGRJTP070-24P27-9 / 16 "Sitthöjd24 "25 971 SEK
EGRJTP925-18P32-5 / 8 "ADA Höjd18 "13 972 SEK
FGRJTP189-36SLASY35-1 / 8 "Stående höjd36 "59 780 SEK
GGRJTP189-24SLAS35-1 / 8 "Stående höjd24 "42 741 SEK
HGRJTP190-32SE35-1 / 8 "Stående höjd32-7 / 8 "21 926 SEK
IGRJTP189-48SLASY35-1 / 8 "Stående höjd48 "66 974 SEK
JGRJTP186-5835-1 / 8 "Stående höjd58 "23 160 SEK
KGRJTP186-5235-1 / 8 "Stående höjd52 "18 681 SEK
LGRJTP106-42P35-1 / 8 "Stående höjd42 "22 464 SEK
MGRJTP103-3035-1 / 8 "Stående höjd30 "15 399 SEK
DAYTON -

Kommersiella / industriella luftgardinskåp

Dayton luftridåskåp är utformade för att skydda motor- eller fläktaggregaten i ett luftridåsystem. Dessa modulära skåp har en konstruktion av målat stål/rostfritt stål för hållbarhet och har modern design med naturlig beige finish för en estetisk tilltalande. De är förkopplade med en gjuten kontakt/sladd för snabb och enkel installation. Välj från ett brett utbud av dessa luftridåskåp, tillgängliga i 36, 38, 42, 48 och 60 tums breddalternativ.

StilModellMaterialBreddPris (ex moms)
A6E822Målad stål60 "7 770 SEK
A6E823Målad stål48 "8 178 SEK
B6E824Målad stål42 "5 675 SEK
B6E825Målad stål38 "7 615 SEK
B6E826Målad stål36 "7 021 SEK
B4YN98Rostfritt stål36 "15 870 SEK
B4YN99Rostfritt stål48 "19 302 SEK
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Skåp Metall 7 Längd x 12 Höjd x 3-1 / 2 Bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
STI-EM07123.5AG2AEE584 SEK
DAYTON -

terminal

ModellArtikelPris (ex moms)
TER3PCJ3PVR173 SEK
Se detaljer

Luftridåskåp

Dayton luftridåskåp är konstruerade för användning med fläktar / motoraggregat på genomfönster, lastdockor, öppna ingångar för att förhindra att ångor, insekter och yttre föroreningar kommer in i byggnaden. Dessa luftdörrar har konstruktion av målat stål / rostfritt stål för att skydda den inre enheten mot frätande vätskor, oavsiktliga slag och hårda industriella förhållanden och utvalda modeller levereras vidare förmonterade med en gjuten plug / cord-enhet för enkel installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?