Tillbehörstyp: Skruva på , Färg: Svart , Dörrhöjd: 120 " , Dörrbredd: 120 " , Fallgardinhöjd: 36 " , Klaffvikt: 40 oz. , Rammaterial: Wolmaniserat trä, aluminium , Head Curtain Drop: 36 " , Höjd: 126 " , Inkluderar: Inkluderar standardguideremsor 24 tum. Höjd, monteringsbeslag , Material: Vinyl , Max. Kompression: 10 " , Min. Trailer penetration: 10 " , Infällbar: Nej , Tätningsmaterial: Vinylbelagd nylon , Sidotätningshöjd: 126 " , Sidotätningsbredd vid vägg: 42 " , Standard Guide Stipe Höjd: 24 " , Understödd Wolmanized Lumber Width: 2" , Topphuvudets bredd: 132 " , Toppförseglingshöjd: 90 " , Toppförseglingsbredd: 132 " , Vertikal klaffbredd: 21 " , Vertikala bitar: 126 " , Bredd: 132 "