VESTIL DCBB Series Dock Chain Bollard Barrier Systems


Filter
Basplattans längd: 8" , Basplattans bredd: 8" , Pollare Material: Stål , Färg: Gul , Dörrbredd: 10 ft. , Inkluderar: (2) 127" långa kedjor, (2) pollare - var och en med (4) monteringshål 7/8" x 1 1/4", (1) kedjestolpshandtag, (4) snabblänkar och (16) självgängande Skruvar , Material: Stål , Antal pollare: 2 , Antal kedjestolpar: 1 , Antal kedjor: 2 , Antal monteringsfästen: 4 , Antal snabblänkar: 4 , Antal självgängande skruvar: 16
StilModellBollard Dia.HöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
DCBB-42-4.5
4 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "5 378 SEK
RFQ
B
DCBB-42-5.5
5 1 / 2 "42.19 "5.5625 "5.5625 "6 703 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?