VESTIL DCBB-42-5.5 Dock chain Barrier Pollard, 5.5 tum Dia.

Artikel: AG7QHX Modell: DCBB-42-5.5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 703 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock Chain Barrier Pollard System
Baslängd8"
Basplattans längd8"
Basplattans bredd8"
Bastjocklek0.63 "
Basbredd8"
Bollard Dia.5 1 / 2 "
PullarmaterialStål
HattmaterialPlast
Kedjelängd127 "
FärgGul
Dörrbredd10 ft.
Höjd42.19 "
Inkluderar(2) 127" långa kedjor, (2) pollare - var och en med (4) monteringshål 7/8" x 1 1/4", (1) kedjestolpshandtag, (4) snabblänkar och (16) självgängande Skruvar
Inuti Dia.5.5625 "
Längd147.375 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal pollare2
Antal kedjestolpshandtag1
Antal kedjor2
Antal monteringsfästen4
Antal snabblänkar4
Antal självgängande skruvar16
Utanför Dia.5.5625 "
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)107.16
Fartygets längd (cm)374.33
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBollard Dia.HöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris
VESTIL DCBB-42-4.5 Dock chain Barrier Pollard, 4.5 tum Dia. | AG7QHW DCBB-42-4.54 1 / 2 "42 "4 1 / 2 "4.5 "5 378 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL DCBB-42-5.5 Dock chain Barrier Pollard, 5.5 tum Dia.
6 703 kr /enhet