VESTIL Trumlås


Filter
Bungstorlek: 2 ", 3/4" , Höjd: 3 5 / 8 " , Längd: 3" , Paketstorlek: 1 , Hål för hänglås: 5 / 16 " , Bredd: 6 3 / 8 "
StilModellFärgMaterialPris (ex moms)
A
BLD-80
GoldMässing2 189 SEK
B
DTL-22
Grönpolykarbonat647 SEK

Trumlås

Vestil-trumlås minskar tjuvdrag, stölder och sabotage och förhindrar oönskad blandning av innehåll. Dessa enheter har mässing / polykarbonatkonstruktion som säkerställer hög smidighet och utmärkt flamhärdighet. BLD-serien trumlås är utrustade med en förzinkad stång för att rymma trummans yttre läpp, vilket förhindrar oavsiktlig borttagning. DTL-serien trumlås är dessutom integrerade med dubbla tätningar för att eliminera föroreningsrisker och säkra trummor från farliga och giftiga material.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?