VESTIL DSL-serien Air Balance Jib Lifters


Filter
Kapacitet: 250 Ibs , Färg: Gul , Djup: 47.25 " , Höjd: 77.56 " , Inkluderar: installation av maskinvara , Material: Stål , Max. Armlängd: 78 1 / 4 " , Min. Armlängd: 98.5 " , Monteringstyp: Takmontering , Antal hjul: 4 , Kolvslag: 47 1 / 4 " , Rotation: 360 grader
StilModellBaslängdBasbreddMonteringsplatsMunstycksstorlekPris (ex moms)
A
DSL-300-C
-----
RFQ
B
DSL-300
19.69 "19.69 "Golv1 / 4 "272 955 SEK
C
DSL-300-P
47.25 "47.25 "Bärbar3 / 8 "320 848 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?