VESTIL dumprar


Filter
Batterityp: AGM , Kapacitet: 660 Ibs , Färg: Silver , Djup: 59.125 " , Dumphöjd: 51 " , Betyg: Klass 304L , Höjd: 52.75 " , Installationshårdvara ingår: Inte nödvändig , Längd: 59 " , Nivålängd: 51 1 / 8 " , Material: Rostfritt stål , Max. Dumphöjd: 51 " , Antal batterier: 1 , Totala höjden: 52.5 " , Total längd: 59 " , Fas: Ej tillämplig , Plattformslängd: 15.75 " , Plattformsmaterial: Rostfritt stål , Rotationshöjd: 106 " , Spänning: 12V DC
StilModellArtikelPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
ULM-PBT-DTC-10
Trumdumper30 "34 3 / 4 "279 902 SEK
RFQ
B
ULM-PBT-BTC-10
Trumman28.38 "39 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?