VESTIL EHLTG-serien marklyftsaxbord med ledstång


Filter
Kapacitet: 3000 Ibs , Färg: Blå, gul , Höjd: 54 " , HP: 2 hk , Installationshårdvara ingår: Nej , Längd: 92 " , Lyfthastighet: 32 sek./ft. , Material: Stål , Max. Resavstånd: 53.5 " , Operationstyp: Fotopererad , Fas: 3 , Plattformslängd: 83.63 " , Plattformsmaterial: Stål , Nätsladds längd: 8 ft. , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Spänning: 460V AC
StilModellPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
EHLTG-4484-3-54
44 "70.69 "162 712 SEK
RFQ
B
EHLTG-5284-3-54
52 "78.69 "166 914 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?