Bomhöjd @ 1,500 XNUMX lbs.: 17 1/2 "till 78" , Bomhöjd @ 500 lbs.: 10 1/2 "till 82" , Bomhöjd @ 6,000 lbs.: 22 "till 84" , Färg: Gul , Rammaterial: Stål , främre hjultyp: Stel , främre hjulbredd: 1 1 / 4 " , Inkluderar monteringshårdvara: Ja , Material: Stål , Mellanhjul Dia.: 3" , Mellanhjulsbredd: 1 1 / 4 " , Ramaktivering: Hydraulisk , Räckvidd @ 1,500 XNUMX lbs.: 40 " , Räckvidd @ 500 XNUMX lbs.: 47 " , Räckvidd @ 6,000 XNUMX lbs.: 51 7 / 8 " , Typ av bakhjul: Snurra , Bakre hjulbredd: 1 1 / 4 "
Funktioner
- Vestil EHN-seriens hydrauliska motorkranar har en teleskopisk bom med fyra distinkta inställningar, vilket möjliggör exakta justeringar för varierande lyfthöjder och kapaciteter.
- Dessa verkstadskranmotorhissar kommer med en manuell hydraulisk handpump för sömlös kontroll vid höjning och sänkning av bommen, vilket garanterar exakt positionering av tunga laster med lätthet.
- De är utrustade med en hydraulisk cylinder med hög kapacitet för att påskynda lyftprocessen och deras cylinder med stor diameter säkerställer robust prestanda, även vid hantering av last i vinklar.
- Dessa hydrauliska motorkranar erbjuder exceptionell bärbarhet med inkluderandet av två styva och två svängbara hjul, vilket möjliggör enkel rörelse i en verkstad eller över en arbetsplats, vilket förbättrar den totala effektiviteten.
- De har en kraftig stålkonstruktion med skyddande lackerad finish, vilket säkerställer långsiktig tillförlitlighet och motståndskraft mot slitage i krävande lyftapplikationer.
Vanliga frågor
Vilka säkerhetsåtgärder ska man tänka på när man använder dessa lyftar?
Operatörer bör följa viktkapacitetsgränserna, säkerställa korrekt lastbalans och utföra rutinmässiga underhållskontroller för att garantera att lyftanordningen fungerar säkert och effektivt. Dessutom bör operatörer utbildas i hissanvändning för att förhindra olyckor.
Hur väljer jag rätt motorlyft för butikskran för mina behov?
Välj en lyftanordning baserat på dina specifika lyftkrav, med hänsyn till faktorer som lastkapacitet, lyfthöjd och rörlighet. Det är tillrådligt att rådgöra med en professionell eller tillverkaren för att bestämma den mest lämpliga lyftanordningen för din applikation.
Hur installerar man dessa Vestil-verkstadskranmotorhissar?
- Packa upp alla komponenter i dessa lyftar från förpackningsmaterialet.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning som krävs för installationen, såsom skiftnycklar, hylsor och en hiss eller gaffeltruck för att lyfta kranen.
- Identifiera en lämplig plats för installation av kranen, helst en jämn och solid yta med gott om utrymme för manövrering.
- Placera kranens bas på önskad plats och rikta in den ordentligt.
- Fäst basen vid golvet med lämpliga förankringsbultar eller fästelement, vilket säkerställer en stabil och orörlig grund.
- Fäst den upprättstående mastsektionen på basen, följ tillverkarens instruktioner och använd den medföljande hårdvaran.
- Montera bomarmen genom att koppla ihop de enskilda sektionerna och se till att de är ordentligt fastsatta.
- Fäst bomarmen på toppen av den upprättstående masten, för att säkerställa korrekt inriktning och stabilitet.
- Installera hydraulcylindern eller lyftmekanismen enligt tillverkarens riktlinjer, anslut den till bomarmen och se till att den fungerar korrekt.
- Kontrollera alla anslutningar och fästelement för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna, men undvik överdragning för att förhindra skador.
- Inspektera kranen noggrant och se till att alla komponenter är korrekt monterade och i funktionsdugligt skick.
- Testa kranen genom att först lyfta en lätt last för att säkerställa smidig och säker drift.
- Om allt fungerar korrekt är kranen redo att användas.
Vad är lastkapaciteten för dessa Vestil EHN kranmotorhissar?
Vestil erbjuder dessa kranar i två lastvarianter: EHN-40-T motorlyft som klarar 4000 lb och EHN-60-T motorlyft som klarar upp till 6000 lb.