VESTIL EHN-20-C Motorlyft, fällbara ben, 2000 Lb. Kapacitet | AG7RLD

VESTIL EHN-20-C motorlyft, hopfällbara ben, 2000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7RLD Modell: EHN-20-C

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 558 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk motorkran
Bomhöjd @ 1,000 XNUMX lbs.14 1/2 "till 80"
Bomhöjd @ 1,500 XNUMX lbs.17 1/2 "till 78"
Bomhöjd @ 2,000 XNUMX lbs.20 1/2 "till 76"
Bomhöjd @ 500 XNUMX lbs.10 1/2 "till 82"
Kapacitet2000 Ibs
Caster LockNej
Kedjelängd11" med krok
Kollapsad höjd55 1 / 2 "
Kollapsad längd10 1 / 2 "
Kollapsad bredd26 3 / 4 "
FärgGul
Djup48.5 "
Utdragbara benNej
Vik typJa
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4 1 / 2 "
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Höjd59 "
Inkluderar monteringshårdvaraJa
BendesignVikbar
Längd48.5 "
MaterialStål
Max. Bomhöjd vid fullt utdrag76 "
Max. Lastkapacitet vid full utbyggnad500 Ibs
Mäta enheterVARJE
Övergripande djup48.5 "
Totala höjden59 "
Total bredd26.75 "
RamaktiveringHydraulisk
Ram Tonnage3
Räckvidd @ 1,000 XNUMX lbs.43 3 / 4 "
Räckvidd @ 1,500 XNUMX lbs.40 "
Räckvidd @ 2,000 XNUMX lbs.36 5 / 8 "
Räckvidd @ 500 XNUMX lbs.47 "
Bakhjul Dia.3 1 / 2 "
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
Teleskopisk bomNej
Bredd26.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.15
Fartygets höjd (cm)149.86
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)67.95
HS-kod8426990000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBomhöjd @ 1,000 XNUMX lbs.Bomhöjd @ 2,000 XNUMX lbs.BendesignBenlängdMax. Bomhöjd vid fullt utdragMax. Lastkapacitet vid full utbyggnadRam TonnagePris
VESTIL EHN-40-C Motorlyft, fällbara ben, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RLE EHN-40-C57.63 "3 "till 102"9 "till 96 9/16"Vikbar-85.75 "1102 Ibs89 408 kr
VESTIL EHN-40-T motorlyft, teleskopiska ben, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "till 87"0 "till 82"Teleskopisk62 "till 85"72 "1000 Ibs129 596 kr
VESTIL EHN-60-T motorlyft, teleskopiska ben, 6000 Lb. Kapacitet | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "till 96 9/16"Teleskopisk54 1/2 "till 83 1/4"84 "2205 Ibs1215 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHN-20-C motorlyft, hopfällbara ben, 2000 Lb. Kapacitet
7 558 kr /enhet