VESTIL EHN-40-C Motorlyft, fällbara ben, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RLE

VESTIL EHN-40-C motorlyft, hopfällbara ben, 4000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7RLE Modell: EHN-40-C
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

12 052 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk motorkran
Bomhöjd @ 1,000 XNUMX lbs.3 "till 102"
Bomhöjd @ 2,000 XNUMX lbs.9 "till 96 9/16"
Bomhöjd @ 3,000 XNUMX lbs.15 "till 91 1/4"
Bomhöjd @ 4,000 XNUMX lbs.21 "till 85 3/4"
Kapacitet4000 Ibs
Caster LockNej
Kedjelängd11" med krok
Kollapsad höjd65 7 / 8 "
Kollapsad längd21 "
Kollapsad bredd31 "
FärgGul
Djup72 "
Utdragbara benNej
Vik typJa
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3 1 / 2 "
Typ av främre hjulStel
Bredd på främre hjul1 1 / 4 "
Höjd57.63 "
Inkluderar monteringshårdvaraJa
BendesignVikbar
Längd72 "
MaterialStål
Max. Bomhöjd vid fullt utdrag85.75 "
Max. Lastkapacitet vid full utbyggnad1102 Ibs
Mäta enheterVARJE
Mellersta Caster Dia.3"
Mellanhjulsbredd1 1 / 4 "
Mellersta gummisvänghjulsbredd1 1 / 4 "
Övergripande djup72 "
Totala höjden57.625 "
Total bredd42.625 "
RamaktiveringHydraulisk
Ram Tonnage8
Räckvidd @ 1,000 XNUMX lbs.60 1 / 2 "
Räckvidd @ 2,000 XNUMX lbs.53 1 / 4 "
Räckvidd @ 3,000 XNUMX lbs.46 1 / 4 "
Räckvidd @ 4,000 XNUMX lbs.39 1 / 4 "
Bakhjul Dia.3 1 / 2 "
Typ bakhjulSnurra
Bredd på hjul bak1 1 / 4 "
Teleskopisk bomNej
Bredd42.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 107.1
Fartygets höjd (cm)146.37
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)108.27
HS-kod8426990000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBomhöjd @ 1,000 XNUMX lbs.Bomhöjd @ 2,000 XNUMX lbs.BendesignBenlängdMax. Bomhöjd vid fullt utdragMax. Lastkapacitet vid full utbyggnadRam TonnagePris
VESTIL EHN-20-C Motorlyft, fällbara ben, 2000 Lb. Kapacitet | AG7RLD EHN-20-C59 "14 1/2 "till 80"20 1/2 "till 76"Vikbar-76 "500 Ibs37 558 kr
VESTIL EHN-40-T motorlyft, teleskopiska ben, 4000 Lb. Kapacitet | AG7RLG EHN-40-T57 "0 "till 87"0 "till 82"Teleskopisk62 "till 85"72 "1000 Ibs1211 815 kr
VESTIL EHN-60-T motorlyft, teleskopiska ben, 6000 Lb. Kapacitet | AG7RLH EHN-60-T61 "-6 1/4 "till 96 9/16"Teleskopisk54 1/2 "till 83 1/4"84 "2205 Ibs1217 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EHN-40-C motorlyft, hopfällbara ben, 4000 Lb. Kapacitet
12 052 kr /enhet