VESTIL EMHC-serien elektriska materialhanteringsvagnar


Filter
Batteriladdarens spänning: 115V AC , Batterivolt: 12V , Hjulmaterial: Massivt skum , Rammaterial: Stål , Material: Stål , Max. Hastighet laddad: 2.8 mph , Max. Hastighet avlastning: 3.4 mph , Motortyp: Elektrisk enhet , Antal batterier: 2 , Plattformshöjd: 12 " , Plattformsmaterial: Stål , Kraftkälla: Elektrisk sladdlös
StilModellAntal hjulFärgHöjdPlattform LängdPlattformsbreddBreddInkluderarArtikelPris (ex moms)
A
EMHC-2848-1
4Silver41.75 "48 "28 "28.75 "Batteriladdare, 2 batterierElektrikervagn69 069 SEK
B
EMHC-2860-4
6Grå58 "58.5 "24.75 "28.75 "MonteringshårdvaraPlattform Lastbil76 855 SEK
RFQ
C
EMHC-2860-2
6Grå42 "58.5 "24.75 "28.75 "MonteringshårdvaraPlattform Lastbil69 656 SEK
RFQ
D
EMHC-2860-3
6Grå42 "58.5 "24.75 "28.75 "MonteringshårdvaraPlattform Lastbil72 716 SEK
RFQ
E
EMHC-3672-1
6Grå52 "72 "36 "36 "Batteriladdare, 2 batterierElektrikervagn83 951 SEK
F
EMHC-2860-1
6Grå42 "60 "28 "28.75 "MonteringshårdvaraPlattform Lastbil70 805 SEK
G
EMHC-2872-1
6Grå52 "72 "28 "28 "Batteriladdare, 2 batterierElektrikervagn86 149 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?