Batterier ingår: Ja , Batteriladdare Ström: 10A , Batteriladdarens spänning: 24V , Batterityp: AGM , Hjulmaterial: Poly på stål , Färg: Svart gul , Drivhjulsdiameter: 10 " , Drivhjulsbredd: 3 1 / 8 " , Gaffel sänkt höjd: 3.38 " , Rammaterial: Stål , Fullskalig noggrannhet: 0.1 % av applicerad belastning , helsvetsad ram: Ja , Handtagsmaterial: Stål , Diameter på belastningsrullen: 2 3 / 4 " , Material: Stål , Max. ampere: 10A , Användning vid periodvis användning: 8 timmar , Kraftkälla: elektriska , Stabilisatorrulle Dia.: 1 1 / 2 " , Stabilisatorrullens bredd: 3"