VESTIL EPT-2547-30-SCL Elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25x47 Skala 12V | AG7RPY

VESTIL EPT-2547-30-SCL Elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25x47 Skala 12V

Finns i lager
Artikel: AG7RPY Modell: EPT-2547-30-SCL

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

140 485 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk palljack
Batteriladdare Ström10A
Batteriladdarens spänning24V
Batterityp(2) 12 volt, 95 Ah
Batterivolt12V
Kapacitet3000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
Laddare Ingångsspänning120V
FärgSvart gul
Djup40.12 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredd3 1 / 8 "
Kör kraft0.7 kW
Gaffellängd48 "
Gaffel sänkt höjd3.38 "
Gaffelbredd25.56 "
RammaterialStål
Helsvetsad ramJa
handtag Längd22.5 "
Hantera materialStål
Höjd49.21 "
kW0.7
Längd66.13 "
Lyfthöjd8"
Belastningsrullens diameter2 3 / 4 "
Lastrullens bredd3"
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Förstärkare10A
Max. Reseavstånd4.625 "
Mäta enheterVARJE
Motor Effekt1.3 kW
Antal batterier2
Drift vid full laddning3 till 4 timmar
Användning vid periodvis användning8 timmar
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd8"
Roller Dia.2.75 "
Rullbredd3"
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullens bredd3"
Svängradie52 "
Använd medÖppna endast nedre pallar
Spänning24V DC
Spänning (DC)24
Bredd28.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 333.9
Fartygets höjd (cm)124.94
Fartygets längd (cm)167.96
Fartygets bredd (cm)71.76
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBatterivoltKapacitetLastrullens breddMax. ReseavståndMotor EffektAntal batterierDrift vid full laddningPris
VESTIL EPT-2547-30-SCL-AGM Elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25 tum x 47 tum skala AGM | AG7RPZ EPT-2547-30-SCL-AGM49 "-3000 Ibs3"4.625 "1.3 kW23 till 4 timmar140 320 kr
VESTIL EPT-2748-45-SCL Elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 48 tum Skala 6V | AG7RQF EPT-2748-45-SCL51.38 "6V4500 Ibs2.9 "4.25 "2kw46 till 7 timmar166 334 kr
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-AGM Elektrisk palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, 27 tum x 48 tum skala AGM | AG7RQG EPT-2748-45-SCL-AGM51.38 "-4500 Ibs3"4.25 "2kw46 till 7 timmar177 108 kr
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP Palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, Skala/plattform 6V | AG7RQH EPT-2748-45-SCL-RP49 "6V4500 Ibs3"4.25 "2kw46 till 7 timmar171 699 kr
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-SCLRPAGM Palltruck, 4500 Lb. Kapacitet, Skala/plattform årsstämma | AG7RQJ EPT-2748-45-SCLRPAGM49 "-4500 Ibs3"4.25 "2kw46 till 7 timmar182 001 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL EPT-2547-30-SCL Elektrisk palltruck, 3000 Lb. Kapacitet, 25x47 Skala 12V
140 485 kr /enhet