VESTIL FPT-seriens plastplattformstruckar med nedfällbart handtag


Filter
Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Färg: Grön , Typ av handtag: Fälla , Material: Plast , Antal batteri: Nej , Antal hjul: 4 , Perimeter Lip: 1 / 2 " , Plattformsmaterial: Plast , Kraftkälla: Manuell
StilModellLastkapacitetCaster Dia.HjulbreddMax. PlattformshöjdTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformshöjdPris (ex moms)
A
FPT-1624
250 Ibs4"1"-----1 565 SEK
B
FPT-1830
250 Ibs4"1 1 / 4 "6.5 "34 "27.75 "18 "6.5 "2 350 SEK
C
FPT-2133
500 Ibs4"1 1 / 4 "6.5 "11 "33.5 "21.5 "6.5 "2 665 SEK
D
FPT-2537
500 Ibs6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"4 341 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?