COLDER PRODUCTS COMPANY APC-serien stänger av kopplingsinsatser


Filter
Kroppsmaterial: acetal , Färg: White , Kopplingsstorlek: 1 / 4 " , Max. Tryck: 120 psi , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F.
StilModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
APCD22004
0.63 "taggtråd2.1 "-1 / 4 "-195 SEK
A
APCD22006
0.63 "taggtråd1.92 "-3 / 8 "-195 SEK
B
APCD23004
0.63 "taggtråd1.45 "-1 / 4 "-267 SEK
B
APCD23006
0.63 "taggtråd1.5 "-3 / 8 "-254 SEK
C
APCD24004
0.63 "MNPT1.45 "1 / 4-18--198 SEK
C
APCD24006
0.63 "MNPT1.5 "3 / 8-18--224 SEK
D
APCD20006
0.72 "PTF1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "219 SEK
D
APCD20004
0.72 "PTF1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "208 SEK
E
APCD21004
1.22 "PTF1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "254 SEK
F
APCD21006
1.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "241 SEK

APC-serien stänger av kopplingsinsatser

CPC (Colder Products Corporation) APC-serie avstängningskopplingar är gjorda av acetal för att ge hög draghållfasthet och utmärkt värmebeständighet. De används för att snabbt koppla bort och återansluta vätskeledningar och stänga av flödet. Dessa lättanvända kopplingar har integrerade avslutningar för minimerade läckagepunkter och höljda tumspärrar för att motstå kemikalier och förhindra oavsiktlig frånkoppling. De har ventilfjädrar av rostfritt stål, Buna-N O-ringar och PTF / tagg- / MNPT-gänganslutningar för en säker tätning vid kompression. De klarar av temperaturer från -40 till 180 grader Fahrenheit.
Raptor Supplies erbjuder också APC-serie raka genomkopplingsinsatser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?