VESTIL G6-18 strukturell rackskydd, 18 x 8 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7TJP Modell: G6-18

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

985SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd
TillbehörstypSkruva på
Bulthål Dia. (I.)0.625 "
Kanalstorlek6"
Kanaltjocklek0.2 "
FärgGul
Djup6"
Höjd18.25 "
Längd6"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Monteringshålstorlek5 / 8 "
Antal monteringshål4
Paketstorlek1
Ståltjocklek6 In.
Användbar längd3 11 / 16 "
Användbar bredd4 9 / 16 "
Bredd8.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)46.36
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)20.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdPris
VESTIL G6-36 Pallställsskydd, 8-1/16 x 6 x 36 tums höjd | AF3QMP 8AY31 G6-3636.25 "1 596 kr
VESTIL G6-24 Pallställsskydd, 8-1/16 x 6 x 24 tums höjd | AF4LKD 9ADM2 G6-2424.25 "1 272 kr
VESTIL G6-12 strukturell rackskydd, 12 x 8 tum | AG7TJM G6-1212.25 "908SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL G6-18 strukturell rackskydd, 18 x 8 tums storlek
985SEK /enhet